福井クラフト
一滴珍味
仕様
●サイズ(W):82mm●サイズ(D):59mm●サイズ(H):38mm●重量:20g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233938
51272530
68-4664-41
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233947
55204985
68-4664-42
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233956
55204980
68-4664-43
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください