福井クラフト
渦巻きカンナ目小付
仕様
●サイズ(W):72mm●サイズ(H):37mm●重量:80g●材質:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209551
30160310
68-4631-90
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209560
30160320
68-4631-91
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください