福井クラフト
越前竹つみれ入 ゴマ竹
仕様
●サイズ(W):40mm●サイズ(H):150mm●重量:45g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221907
90121630
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください