福井クラフト
越前竹つみれ用ヘラ ゴマ竹
仕様
●サイズ(W):155mm●サイズ(D):28mm●サイズ(H):6mm●重量:12g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221916
90121640
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください