福井クラフト
越前竹ハス切盛器
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):137mm●重量:376g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221767
54300240
68-4648-20
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221776
54300255
68-4648-21
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221785
54300250
68-4648-22
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください