福井クラフト
越前竹橋盛器
仕様
●サイズ(W):244mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):36mm●重量:187g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221801
55008040
68-4648-23
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221810
55008020
68-4648-24
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221819
55008060
68-4648-25
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください