福井クラフト
越前竹盛器 蓋
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):37mm●重量:220g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221347
54300000
68-4647-68
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221356
54300020
68-4647-70
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221365
54300025
68-4647-72
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください