福井クラフト
越前竹盛器 深親
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):47mm●重量:251g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221381
54300010
68-4647-69
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221390
54300030
68-4647-71
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221399
54300035
68-4647-73
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください