福井クラフト
越前竹中鉢 蓋
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):94mm●サイズ(H):26mm●重量:74g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221408
55008200
68-4647-75
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221417
55008160
68-4647-77
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221426
55008180
68-4647-79
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください