福井クラフト
越前竹中鉢 親
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):94mm●サイズ(H):53mm●重量:160g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221435
55008210
68-4647-76
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221451
55008170
68-4647-78
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221460
55008190
68-4647-80
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください