福井クラフト
円山椀
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):93mm●重量:115g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201056
37001920
68-4617-50
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201038
30048180
68-4617-48
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
05201047
30048190
68-4617-49
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください