宴会グラス

宴会グラス - 福井クラフト宴会グラス - 福井クラフト宴会グラス - 福井クラフト宴会グラス - 福井クラフト宴会グラス - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):56mm●サイズ(H):108mm●重量:35g●材質:ABS樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052370367500163068-4668-11
1,950
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052370457500490068-4668-12
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052370615002903068-4668-13
3,050
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
052370705002903568-4668-14
3,050
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
052370795002904068-4668-15
3,050
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
052370278116144068-4668-10
1,550
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする