福井クラフト
遠山盛器
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):125mm●重量:125g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05223167
55006400
68-4650-28
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223176
55006470
68-4650-30
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223185
55006450
68-4650-32
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223201
50023970
68-4650-34
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223210
55006480
68-4650-36
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください