福井クラフト
桶型つゆ入
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):68mm●重量:90g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239730
48020210
68-4675-76
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239739
45158105
68-4675-79
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください