福井クラフト
角足付6.5寸 長角珍味箱
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):50mm●重量:272g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227945
51140905
68-4656-88
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227961
51272254
68-4656-89
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください