福井クラフト
亀甲小吸椀
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):99mm●重量:89g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4611-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197827
30044360
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください