福井クラフト
菊オーバルボール
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):187mm●サイズ(H):40mm●重量:158g●材質:PBT・ABS複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232091
14002060
68-4662-18
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232100
14002070
68-4662-19
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232109
14002080
68-4662-20
¥
3,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください