福井クラフト
菊割りグラス
仕様
●サイズ(W):59mm●サイズ(H):125mm●重量:86g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237088
80521730
68-4668-16
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05237097
80521740
68-4668-17
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05237106
80521750
68-4668-18
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05237115
80521760
68-4668-19
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05237131
80521770
68-4668-20
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください