福井クラフト
桔梗天皿
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):46mm●重量:207g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05226500
51062345
68-4654-85
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226475
55204500
68-4654-83
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
05226491
55204505
68-4654-84
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください