福井クラフト
錦高台盛器
仕様
●サイズ(W):147mm●サイズ(D):147mm●サイズ(H):100mm●重量:170g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05226141
51021830
68-4654-30
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226150
51304910
68-4654-31
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください