福井クラフト
錦盛箱
仕様
●サイズ(W):218mm●サイズ(D):147mm●サイズ(H):53mm●重量:424g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228049
51272331
68-4657-01
¥
4,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228058
51272332
68-4657-02
¥
4,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください