福井クラフト
結城盛箱
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):46mm●重量:155g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229029
50024163
68-4658-20
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229038
55204820
68-4658-21
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
05229047
55204825
68-4658-23
¥
1,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください