福井クラフト
源氏丼重 蓋
仕様
●サイズ(W):174mm●サイズ(D):144mm●サイズ(H):22mm●重量:151g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240457
40430231
68-4677-87
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240466
42021211
68-4677-89
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240475
42021221
68-4677-91
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください