曜日別特売

源氏丼重 親

源氏丼重 親 - 福井クラフト源氏丼重 親 - 福井クラフト源氏丼重 親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):161mm●サイズ(D):131mm●サイズ(H):70mm●重量:323g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052404914043023268-4677-88
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052405004202121268-4677-90
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052405094202122268-4677-92
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする