福井クラフト
光亀甲小吸椀 蓋親
仕様
●サイズ(W):94mm●サイズ(H):100mm●重量:79g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197888
35000020
68-4611-87
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05197897
35000030
68-4611-88
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください