曜日別特売

左内1人用付台

左内1人用付台 - 福井クラフト左内1人用付台 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):275mm●サイズ(D):166mm●サイズ(H):38mm●重量:316g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052237614620173068-4651-27
5,750
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
052237704620174068-4651-28
7,400
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
052237365026160068-4651-23
2,500
取扱い終了
返品不可
052237455026161068-4651-24
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする