福井クラフト
三ッ山盛器
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):71mm●重量:97g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4650-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05223158
50023960
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください