福井クラフト
三つ足小鉢
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):70mm●重量:144g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232240
51272191
68-4662-32
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232249
55205020
68-4662-33
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232258
51400400
68-4662-34
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください