福井クラフト
三徳樹海盛器
仕様
●サイズ(W):257mm●サイズ(D):172mm●サイズ(H):25mm●重量:230g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05224716
50025690
68-4652-30
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05224725
50025691
68-4652-31
¥
5,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
05224707
50025685
68-4652-29
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください