福井クラフト
三日月盛器
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(D):116mm●サイズ(H):126mm●重量:130g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05223079
50023945
68-4649-94
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223088
51018850
68-4649-96
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223070
50023950
68-4649-93
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください