福井クラフト
四方押丸小鉢
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):60mm●重量:96g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232188
51400460
68-4662-28
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232197
51272190
68-4662-29
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232206
51400510
68-4662-30
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください