福井クラフト
四方富士盛皿
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):225mm●サイズ(H):30mm●重量:265g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225179
51272239
68-4652-90
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225188
55204190
68-4652-91
¥
5,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください