福井クラフト
尺0 越前竹舟型盛器 蓋
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):58mm●サイズ(H):27mm●重量:125g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221521
55013440
68-4647-90
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221530
55013480
68-4647-92
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221539
55013460
68-4647-94
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください