福井クラフト
尺0 越前竹舟型盛器 親
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):58mm●サイズ(H):27mm●重量:145g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221548
55013450
68-4647-91
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221557
55013490
68-4647-93
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221566
55013470
68-4647-95
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください