福井クラフト
尺0 扇面前菜深盛器
仕様
●サイズ(W):279mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):50mm●重量:173g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228661
80512530
68-4657-68
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228670
80512550
68-4657-70
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください