福井クラフト
小丸ぐい呑み
仕様
●サイズ(W):59mm●サイズ(H):65mm●重量:42g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236957
75001680
68-4668-01
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236966
75001685
68-4668-02
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236975
75001686
68-4668-03
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください