福井クラフト
小次郎竹盛器用木製目皿
仕様
●サイズ(W):156mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4647-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221338
51272123
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください