福井クラフト
松川椀
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):86mm●重量:115g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4616-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200566
37001660
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください