祥隅丸椀

祥隅丸椀 - 福井クラフト祥隅丸椀 - 福井クラフト祥隅丸椀 - 福井クラフト祥隅丸椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):101mm●サイズ(H):98mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052000583700148068-4615-14
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052000853100621068-4615-18
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052001013700151068-4615-22
3,550
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
052000673700149068-4615-16
2,200
取扱い終了
返品不可
052000763100620068-4615-17
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする