曜日別特売

正角千筋四方盛皿

正角千筋四方盛皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):26mm●重量:280g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052253105002570568-4653-11
2,050
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052253195520430568-4653-12
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする