福井クラフト
積楽亀甲椀 蓋.親
仕様
●サイズ(W):103mm●サイズ(H):101mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198019
12017050
68-4612-02
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05198028
12017060
68-4612-03
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください