福井クラフト
積楽無地椀
仕様
●サイズ(W):103mm●サイズ(H):102mm●重量:110g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200031
37001430
68-4615-08
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200049
37001470
68-4615-13
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200040
30044750
68-4615-09
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください