福井クラフト
切立はし洗椀
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(H):94mm●重量:160g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196296
37001155
68-4609-22
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196305
37001165
68-4609-23
¥
2,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください