福井クラフト
仙才トッティー椀 大
仕様
●サイズ(W):148mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):74mm●重量:101g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197529
33710260
68-4611-11
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197547
33710280
68-4611-13
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197556
33710290
68-4611-14
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197538
33710270
68-4611-12
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください