福井クラフト
仙才雑煮椀
仕様
●サイズ(W):136mm●サイズ(H):100mm●重量:170g●容量:530mL●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05207435
33502880
68-4627-72
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05207417
33502860
68-4627-70
¥
5,550
取扱い終了
返品不可
05207426
33502870
68-4627-71
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください