福井クラフト
双輪盛器
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):36mm●重量:127g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228591
55000960
68-4657-62
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228600
55000990
68-4657-65
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください