福井クラフト
足付5寸 角珍味箱
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):65mm●重量:335g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227437
51272253
68-4656-19
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227446
55204650
68-4656-20
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください