福井クラフト
足付ツボツボ盛箱 蓋
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):129mm●サイズ(H):14mm●重量:140g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228067
51300214
68-4657-07
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228076
55204843
68-4657-09
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228085
55204853
68-4657-11
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください