福井クラフト
足付ツボツボ盛箱 親
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):156mm●サイズ(H):70mm●重量:310g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228101
51300215
68-4657-08
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228110
55204845
68-4657-10
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228119
55204855
68-4657-12
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください