曜日別特売

耐A Φ240双輪丸皿

耐A Φ240双輪丸皿 - 福井クラフト耐A Φ240双輪丸皿 - 福井クラフト耐A Φ240双輪丸皿 - 福井クラフト耐A Φ240双輪丸皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):242mm●サイズ(H):21mm●重量:222g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052300795000115068-4659-51
5,200
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
052300885000111068-4659-48
3,100
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
052301065000113068-4659-50
3,850
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
052300975000112068-4659-49
2,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする